Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk RVS S02251248 Ø12xG1/2

  • ERIKS:11612173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,57/ stukexcl. btw

€ 74,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit S
Fabrikant ID
S02251248
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -0.9 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 225 °C