Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk RVS S02251028 Ø10xG1/4

  • ERIKS:11585770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,43/ stukexcl. btw

€ 44,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit S
Fabrikant ID
S02251028
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 225 °C