Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk RVS S02250628 Ø6xG1/4

  • ERIKS:11585767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,74/ stukexcl. btw

€ 35,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit S
Fabrikant ID
S02250628
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 225 °C