Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk RVS S01250628 Ø6xR1/4

  • ERIKS:11585755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,41/ stukexcl. btw

€ 29,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit S
Fabrikant ID
S01250628
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 225 °C