€ 22,90/ stukexcl. btw
€ 27,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit S |
Fabrikant ID | S01250618 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.9 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 225 °C |