Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk opschroef C02260628 Ø6xG1/4

  • ERIKS:11583448
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduur
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C0226
Fabrikant ID
C02260628
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C