Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk met steelnippel 102151448 Ø14xR1/2

  • ERIKS:11582083
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10215
Fabrikant ID
102151448
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C