Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk met steelnippel 102151028 Ø10xR1/4

  • ERIKS:11582078
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10215
Fabrikant ID
102151028
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C