Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk met steelnippel 101151248 Ø12xR1/2

  • ERIKS:11581930
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 11,23/ stukexcl. btw

€ 13,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10115
Fabrikant ID
101151248
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C