€ 9,72/ stukexcl. btw
€ 11,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10115 |
Fabrikant ID | 101151238 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |