Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk met afdichtring 242251248 Ø12/10xG1/2

  • ERIKS:11582636
Image 1
▪ Ideaal voor toepassingen met vacuüm
▪ Voor eenvoudige en snelle verbindingen van pneumatische schakelingen
▪ Mooie en compacte design
▪ Precisie machinaal bewerkt voor totale betrouwbaarheid
▪ Corrosiebestendig
▪ Unieke karteling verzekert een goede greep op de leiding zelfs al is de koppeling met de hand aangespannen Ideaal voor gebruik in kleine ruimten waar kleine krommingen nodig zijn
▪ Klemmoeren meegeleverd
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
24
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12x10mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
24 mm
Bedrijfstemperatuur
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar