€ 7,87/ stukexcl. btw
€ 9,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 24 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8x6mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |