€ 3,23/ stukexcl. btw
€ 3,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 24 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6x4mm |
Aansluiting 2 | M5 |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |