Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk binnendraad Ø6mm x M5 M02260605

  • ERIKS:11583669
Image 1
▪ Pneufit M fittingen zijn klaar voor gebruik, maken snelle montage zonder gereedschap mogelijk en zorgen voor optimale stroom
▪ Pneufit M is een ultracompact alternatief wanneer de ruimte beperkt is
▪ Afneembare grijpring uit roestvrij staal om nylon of polyurethaan leiding te bevestigen (85 of 95 hardheidsmeter)
▪ Vernikkelde messingcomponenten zorgen voor bestendigheid tegen corrosie en vervuiling en een langere levensduur
▪ Vooraangebrachte draadafdichting op alle tapse schroefdraden zorgt voor optimale snelle afdichting
▪ Interne en externe zeskantstalen op rechte fittingen
▪ Onmiddellijke kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-pakking
▪ Bevestigingsgaten op alle verbindingsfittingen
Opslaan in lijst

€ 4,09/ stukexcl. btw

€ 4,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit M
Fabrikant ID
M02260605
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 5
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C