€ 4,13/ stukexcl. btw
€ 5,00incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C0125 |
Fabrikant ID | C01251048 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |