Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk 432252288 Ø22xG1

  • ERIKS:11583066
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 56,31/ stukexcl. btw

€ 68,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
1" BSPP(G)
Sleutelwijdte
36 mm
Sleutelwijdte 2
41 mm