Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk 431251868 Ø18xR3/4

  • ERIKS:11583000
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 19,88/ stukexcl. btw

€ 24,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPT(R)
Sleutelwijdte
30 mm
Sleutelwijdte 2
27 mm