Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk 431251048 Ø10xR1/2

  • ERIKS:11582992
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
Sleutelwijdte
19 mm
Sleutelwijdte 2
21 mm