Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk 431250638 Ø6xR3/8

  • ERIKS:11582986
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPT(R)
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte 2
17 mm