€ 3,97/ stukexcl. btw
€ 4,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 24 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6x4mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPT(R) |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |