€ 6,34/ stukexcl. btw
€ 7,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10226 |
Fabrikant ID | 102260428 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |