Eriks
NORGREN

NORGREN Recht verloopstuk 101250618 Ø6xR1/8

  • ERIKS:23209298
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Alle BSP schroefdraad is voorzien van synthetische afdichting zonder PTFE
▪ Rechte inschroefkoppelingen met interne zeskant voor inbussleutel
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 7,29/ stukexcl. btw

€ 8,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10125
Fabrikant ID
101250618
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C