Eriks
NORGREN

NORGREN Quietaire geluiddemper buitendraad NPT 1/8 MB001A

  • ERIKS:11581571
Image 1
▪ Volledig opgesloten dempingslichaam voorkomt dat vaste deeltjes meegenomen worden in de afblaaslucht
▪ Corrosiebestendige uitvoering
▪ Grote capaciteit met geringe ontluchtingsweerstand
▪ Demperelement uit messing, behuizing uit aluminium
▪ Beschermt tegen indringen van vuil in de open ventielpoorten
Opslaan in lijst

€ 100,32/ stukexcl. btw

€ 121,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
MB
Materiaal huis
Aluminium legering
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Materiaal inlage
Messing