€ 51,60/ stukexcl. btw
€ 62,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | MB |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Materiaal inlage | Messing |