Eriks
NORGREN

NORGREN Quietaire geluiddemper buitendraad BSPT 1/4 MB002B

  • ERIKS:11581574
Image 1
▪ Volledig opgesloten dempingslichaam voorkomt dat vaste deeltjes meegenomen worden in de afblaaslucht
▪ Corrosiebestendige uitvoering
▪ Grote capaciteit met geringe ontluchtingsweerstand
▪ Demperelement uit messing, behuizing uit aluminium
▪ Beschermt tegen indringen van vuil in de open ventielpoorten
Opslaan in lijst

€ 50,80/ stukexcl. btw

€ 61,47incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
MB
Materiaal huis
Aluminium legering
Doorlaat bij 6 Bar
3784 l/min
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Materiaal inlage
Messing