€ 62,12/ stukexcl. btw
€ 75,17incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | MB |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Doorlaat bij 6 Bar | 9419 l/min |
Draadtype poort | BSPT (R) |
Poortaansluiting | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Materiaal inlage | Messing |