Eriks
NORGREN

NORGREN Quietaire geluiddemper buitendraad BSPT 1.1/4 MBP10B

  • ERIKS:11581588
Image 1
▪ Volledig opgesloten dempingslichaam voorkomt dat vaste deeltjes meegenomen worden in de afblaaslucht
▪ Corrosiebestendige uitvoering
▪ Grote capaciteit met geringe ontluchtingsweerstand
▪ Demperelement uit messing, behuizing uit aluminium
▪ Beschermt tegen indringen van vuil in de open ventielpoorten
Opslaan in lijst

€ 85,84/ stukexcl. btw

€ 103,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
MB
Materiaal huis
Aluminium legering
Doorlaat bij 6 Bar
28574 l/min
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1.1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Materiaal inlage
Messing