Eriks
NORGREN

NORGREN Quietaire geluiddemper binnendraad G2 MA016C

  • ERIKS:11581570
Image 1
▪ Volledig opgesloten dempingslichaam voorkomt dat vaste deeltjes meegenomen worden in de afblaaslucht
▪ Corrosiebestendige uitvoering
▪ Grote capaciteit met geringe ontluchtingsweerstand
▪ Demperelement uit messing, behuizing uit aluminium
▪ Beschermt tegen indringen van vuil in de open ventielpoorten
Opslaan in lijst

€ 340,37/ stukexcl. btw

€ 411,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
MA
Materiaal huis
Aluminium legering
Doorlaat bij 6 Bar
92423 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Materiaal inlage
Messing