€ 148,05/ stukexcl. btw
€ 179,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | MA |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Doorlaat bij 6 Bar | 27726 l/min |
Draadtype poort | Rc (BSPT) |
Poortaansluiting | 3/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Materiaal inlage | Messing |