Eriks
NORGREN

NORGREN Precisie drukregelventiel R27-230-RNLG G1/4 0.14-8bar

  • ERIKS:11584759
Image 1
▪ Drukregelaar met hoge precisie, gebruikt een controlekamer in plaats van een veer zodat de gevoeligheid ervan voor variaties vergroot en de veerhysteresis wordt opgeheven
▪ Perfect voor toepassingen zonder stroming uitstekende, langdurige stabiliteit
Opslaan in lijst

€ 1.669,10/ stukexcl. btw

€ 2.019,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R27
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.14 tot 8 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
10 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C