€ 539,60/ stukexcl. btw
€ 652,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | R27 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 0.14 tot 2 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 10 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Zink |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |