Eriks
NORGREN

NORGREN Precisie drukregelventiel 11400-2G-PG100 G1/4 0.16-7bar

  • ERIKS:11584607
Image 1
▪ Kan op om het even welk punt in het persluchtsysteem worden geplaatst zonder te moeten letten op de bereikbaarheid - het pneumatische drukregelaar kan op de meest geschikte plaats worden geïnstalleerd
Opslaan in lijst

€ 314,35/ stukexcl. btw

€ 380,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
11-400
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.16 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
25 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C