€ 397,53/ stukexcl. btw
€ 481,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 11-400 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 0.06 tot 4 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 25 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |