Eriks
NORGREN

NORGREN Precisie drukregelventiel 11-818-991 G1/4 0.4-10bar

  • ERIKS:11584621
Image 1
▪ Precisie-instrumenten met integrale piloot voor een heel nauwkeurige drukcontrole in een compacte vorm
▪ Inwendige stofiltratie van de lucht beschermt het membraan tegen lekken en defekten
▪ Inrichting voor paneelmontage
Opslaan in lijst

€ 271,72/ stukexcl. btw

€ 328,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
11-818
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.4 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
14 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Zinklegering
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C