€ 286,20/ stukexcl. btw
€ 346,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 11-818 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 0.07 tot 4 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 10 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Zinklegering |
Temperatuurbereik | van 0 tot 70 °C |