Eriks
NORGREN

NORGREN Polyurethaan leiding rol 25m PU2-0516025C Ø16xØ13 blauw

  • ERIKS:12407469
Image 1
▪ Polyurethaan heeft uitstekende mechanische kenmerken en biedt de grootste flexibiliteit
Opslaan in lijst

€ 284,67/ stukexcl. btw

€ 344,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PU2
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
13 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026