Eriks
NORGREN

NORGREN Polyurethaan leiding rol 25m PU2-0505025C Ø5xØ3 blauw

  • ERIKS:11583910
Image 1
▪ Polyurethaan heeft uitstekende mechanische kenmerken en biedt de grootste flexibiliteit
Opslaan in lijst

€ 34,49/ stukexcl. btw

€ 41,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PU2
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
3 mm
Uitwendige diameter
5 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
11 bar
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026