€ 37,81/ stukexcl. btw
€ 45,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | PU2 |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 3 mm |
Uitwendige diameter | 5 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 11 bar |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Rood |
€ 27,33/ stukexcl. btw
€ 33,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026