Eriks
NORGREN

NORGREN Polyurethaan leiding rol 100m PU2-0510100 Ø10xØ7 blauw

  • ERIKS:11583919
Image 1
▪ Polyurethaan heeft uitstekende mechanische kenmerken en biedt de grootste flexibiliteit
Opslaan in lijst

€ 348,47/ stukexcl. btw

€ 421,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PU2
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026