Eriks
NORGREN

NORGREN Polyurethaan leiding rol 100m PU2-0108100 Ø8xØ5,5 rood

  • ERIKS:11583899
Image 1
▪ Polyurethaan heeft uitstekende mechanische kenmerken en biedt de grootste flexibiliteit
Opslaan in lijst

€ 230,44/ stukexcl. btw

€ 278,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PU2
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Rollengte
100 m
Kleur
Rood
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026