€ 318,16/ stukexcl. btw
€ 384,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | PU2 |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 7 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 9 bar |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Wit |
€ 27,33/ stukexcl. btw
€ 33,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026