Eriks
NORGREN

NORGREN Polyamide leiding rol 25m PA2-0514025C Ø14xØ11 blauw

  • ERIKS:11583851
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,54/ stukexcl. btw

€ 183,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PA2
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
11 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026