Eriks
NORGREN

NORGREN Polyamide leiding rol 25m PA2-0112025C Ø12xØ9 rood

  • ERIKS:12707162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,21/ rolexcl. btw

€ 145,45incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PA2
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
19 bar
Rollengte
100 m
Kleur
Rood
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026