€ 105,04/ rolexcl. btw
€ 127,10incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | PA2 |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 7.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 19 bar |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Rood |
€ 27,33/ stukexcl. btw
€ 33,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026