€ 120,21/ stukexcl. btw
€ 145,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | PA2 |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 9 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 19 bar |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Naturel |
€ 111,03/ rolexcl. btw
€ 134,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 27,33/ stukexcl. btw
€ 33,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026