Eriks
NORGREN

NORGREN Polyamide leiding rol 25m PA2-0010025C Ø10xØ7,5 wit

  • ERIKS:24211690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,20/ stukexcl. btw

€ 130,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PA2
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
7.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
19 bar
Rollengte
25 m
Kleur
Naturel
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026