Eriks
NORGREN

NORGREN Polyamide leiding rol 100m PA2-0308100 Ø8xØ6 geel

  • ERIKS:11583832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,46/ stukexcl. btw

€ 253,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PA2
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
19 bar
Rollengte
100 m
Kleur
Geel
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026