€ 139,52/ stukexcl. btw
€ 168,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | PA2 |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 27 bar |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Geel |
€ 27,33/ stukexcl. btw
€ 33,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026