Eriks
NORGREN

NORGREN Polyamide leiding rol 100m PA2-0004100 Ø4xØ2,5 wit

  • ERIKS:11583778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,23/ stukexcl. btw

€ 94,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PA2
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
31 bar
Rollengte
100 m
Kleur
Wit
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Leidingknipper M/3314

  • Eriks:11584302
  • Manufacturer:M/3314

€ 27,33/ stukexcl. btw

€ 33,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026