Eriks
NORGREN

NORGREN Pneumatische taster 102GD0418 Ø4xG1/8

  • ERIKS:11582196
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Leidingen gemakkelijk in te brengen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke grip van de leidingen
▪ Eenvoudigere persluchtsystemen
Opslaan in lijst

€ 47,98/ stukexcl. btw

€ 58,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
102GD
Type koppeling
Sensorkoppeling
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Perslucht